{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX20 | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 125 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Hrot | čierna | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625221 TX20 | |
EAN/GTIN | 4045197950437 | |
Číslo výrobcu | 625221 TX20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skrutkovač pre Torx®, krátky, s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
6,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
7,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
7,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Prevedenie stopky | oblé | ||
Celková dĺžka | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Hrot | čierna | čierna | čierna |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |