{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX8 | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celá dĺžka | 105 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Skvelé | čierna | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 625201 TX8 | |
EAN/GTIN | 7610733287505 | |
Číslo výrobcu | 1406.8-60 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
6,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
302 kus/y s okamžitým dodaním
2,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním
5,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celá dĺžka | 105 mm | 75 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 60 mm | 40 mm | 100 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |