Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou TX15

Č. pol.: 625201 TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 105 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Hrot čierna
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625201 TX15
EAN/GTIN 7610733287536
Číslo výrobcu 1406.15-60

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch pochrómovaný, hrot čierny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka