Bimetalová pila na otvory HSS, 56 mm

Č. pol.: 625187000
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625187000
    EAN/GTIN 4007430103130
    Číslo výrobcu 625187000

    Popis

    Popis:

    • Bimetalové děrovací pily s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli s 8% obsahem kobaltu, čímž se výrazně zvyšuje životnost nástroje
    • Rychlejší a hladší řezání díky novému typu zubů s nepravidelným tvarem a roztečí zubů; tím i menší vibrace
    • Optimalizováno pro použití v litině a šedé litině, nerezové oceli, konstrukční oceli, hliníku, bronzu, mědi, PVC, akrylovém skle, dřevě.
    • Maximální hloubka řezu cca 35 mm
    • Závit pro děrovací pily-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; závit pro děrovací pily-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Děrovací pily používejte pouze s vhodnou montážní stopkou a středicím vrtákem.

    Charakteristika:

      Průměr: 56 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka