Bimetalová pila na otvory HSS, 21 mm

Č. pol.: 625165000
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625165000
EAN/GTIN 4007430102935
Číslo výrobcu 625165000

Popis

Popis:

  • Bimetalové děrovací pily s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli s 8% obsahem kobaltu, čímž se výrazně zvyšuje životnost nástroje
  • Rychlejší a hladší řezání díky novému typu zubů s nepravidelným tvarem a roztečí zubů; tím i menší vibrace
  • Optimalizováno pro použití v litině a šedé litině, nerezové oceli, konstrukční oceli, hliníku, bronzu, mědi, PVC, akrylovém skle, dřevě.
  • Maximální hloubka řezu cca 35 mm
  • Závit pro děrovací pily-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; závit pro děrovací pily-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Děrovací pily používejte pouze s vhodnou montážní stopkou a středicím vrtákem.

Charakteristika:

    Průměr: 21 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.