HM vrták na plast 30x90 mm

Č. pol.: 625128000
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
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625128000
EAN/GTIN 4007430101822
Číslo výrobcu 625128000

Popis

Popis:

  • Přesný umělecký vrták, podobný DIN 7483 C se středicím hrotem, 2 ostrými předbřity a 2 hlavními břity z tvrdokovu
  • Pro profesionální použití a vrtání bez třísek do dýhovaných dřevěných desek a všech přírodních tvrdých a měkkých druhů dřeva.

Charakteristika:

  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 8 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.