Nástrčný klíč 3/8″ šestihran 6 mm

Č. pol.: 6251160
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6251160
EAN/GTIN 4010886625118
Číslo výrobcu 6251160
Číslo L L60160 6300

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní ovládání, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Ocel, leštěná
* není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 30,0 mm
  • Ø vložky 1: 11,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 19,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 3,0 mm
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka