Vrták HSS-G 8,0x165 mm, DIN 340

Č. pol.: 625055000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625055000
EAN/GTIN 4007430100948
Číslo výrobcu 625055000

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 340, broušený z masivu, dlouhý, válcový, pravotočivý, typ N, křížově broušený pod úhlem 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 109 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 165 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka