Nástrčný záhlubník 10x26 mm

Č. pol.: 625025000
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
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625025000
EAN/GTIN 4007430102249
Číslo výrobcu 625025000
Číslo L L01750 1336

Popis

Popis:

  • Pětibřitý záhlubník z HSS oceli pro hloubení pod ostrým úhlem, se šroubem se šestihrannou hlavou, k upevnění na spirálové vrtačky do dřeva
  • Lze použít také jako hloubkový doraz, záhlubník jednoduše otočíte dokola

Charakteristika:

  • Průměr: 10 mm
  • Celková délka: 26 mm
  • prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka