Nástrčný záhlubník 4x26 mm

Č. pol.: 625021000
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
    Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625021000
    EAN/GTIN 4007430102218
    Číslo výrobcu 625021000
    Číslo L L01750 1332

    Popis

    Popis:

    • Pětibřitý záhlubník z HSS oceli pro hloubení pod ostrým úhlem, se šroubem se šestihrannou hlavou, k upevnění na spirálové vrtačky do dřeva
    • Lze použít také jako hloubkový doraz, záhlubník jednoduše otočíte dokola

    Charakteristika:

    • Průměr: 4 mm
    • Celková délka: 26 mm
    • prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka