Vrták HSS-R 20,0x205 mm, odsazená stopka

Č. pol.: 625019000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625019000
EAN/GTIN 4007430100696
Číslo výrobcu 625019000
Číslo L L01750 334

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 140 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 205 mm
  • Ø dříku: 13 mm
  • prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka