{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 967 L TORX® HF | |
Torx® profil | TX8 | |
Dĺžka nohy | 76×16 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Verzia hriadeľa | zalomený | |
Povrch | fosfátovaný mangánom | |
Guľová hlava na dlhej nohe | nie | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 624940 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288104847 | |
Číslo výrobcu | 05024160001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Uhlový skrutkovač na Torx® s pridržiavacou funkciou, Profil Torx®: TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
888 kus/y s okamžitým dodaním
2,37 €
0,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 741 kus/y s okamžitým dodaním
2,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Verzia hriadeľa | zalomený | zalomený | zalomený | zalomený |
Guľová hlava na dlhej nohe | nie | nie | nie | nie |
Povrch | fosfátovaný mangánom | fosfátovaný | pozinkované | fosfátovaný |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Dĺžka nohy | 76×16 mm | 48×16 mm | 101×20 mm | 48×16 mm |
Torx® profil | TX8 | TX8 | TX8 | TX8 |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |