Diamantový řezací kotouč - SP - U, 150x22,23 mm

Č. pol.: 624308000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624308000
EAN/GTIN 4007430172013
Číslo výrobcu 624308000

Popis

Popis:

  • Univerzální diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání s vysokým řezným výkonem a dobrou životností
  • Vhodný pro všechny stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdé pískovce, hliněné cihly
  • Výška segmentu 10 mm
  • Při objednacím množství 10 kusů dodávka v pultovém stojanu (kromě s blistrovým obalem).

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 150 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 10200 /min
  • Rozměry segmentu: 36,4 x 2 x 10 mm
  • Počet segmentů: 11
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Karton

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka