Diamantový řezací kotouč - SP - U, 125x22,23 mm / B

Č. pol.: 624296000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624296000
EAN/GTIN 4061792184978
Číslo výrobcu 624296000

Popis

Popis:

  • Univerzální diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání s vysokým řezným výkonem a dobrou životností
  • Vhodný pro všechny stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdé pískovce, hliněné cihly
  • Výška segmentu 10 mm
  • Při objednacím množství 10 kusů dodávka v pultovém stojanu (kromě s blistrovým obalem).

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Rozměry segmentu: 31,7 x 2 x 10 mm
  • Počet segmentů: 10
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Blistr