Vláknitý kotouč 115 mm P 36, NK

Č. pol.: 624145000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
    Druh produktu Laminátový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 624145000
    EAN/GTIN 4007430436337
    Číslo výrobcu 624145000

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
    • Pro hrubé a jemné broušení
    • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
    • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
    • Rovnoměrný brusný vzor
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 36
    • Max. Otáčky: 13300 /min

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka