Vláknitý kotouč 180 mm P 80, NK

Č. pol.: 624106000
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624106000
EAN/GTIN 4007430408884
Číslo výrobcu 624106000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
  • Pro hrubé a jemné broušení
  • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Rovnoměrný brusný vzor
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 180 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 80
  • Max. Otáčky: 8500 /min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka