Sada nástrčných klíčů 3/8″ 22 ks UD profil 6-22 mm

Č. pol.: 6240470
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6240470
    EAN/GTIN 4010886624043
    Číslo výrobcu 6240470
    Číslo L L60160 5318

    Popis

    Popis:

    S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. 30) nebo šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. D 30)
    S ovládacími nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
    Sortiment U-3 s extra jemnou oboustrannou ráčnou
    Sortiment U-10 s robustní pákovou oboustrannou ráčnou
    V kufříku z modrého ocelového plechu GEDORE
    Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
    • Celková šířka [mm]: 320 mm
    • Celková výška [mm]: 55 mm
    • Celková hloubka [mm]: 210 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka