MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 624 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 624.50
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624.50
EAN/GTIN 4002632908538
Číslo výrobcu 624.50
Číslo L L60170 272

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 624 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 38 mm, široká 11,5 mm a silná 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 624 je k dispozici pod pořadovým číslem 624,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka