5 pilových listů ″metal premium″ 106/1,8 mm

Č. pol.: 623979000
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623979000
EAN/GTIN 4007430439956
Číslo výrobcu 623979000

Popis

Popis:

  • Odolnost proti zlomení s dlouhou životností

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 318 BF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 2,5-6 mm / sendvičové materiály 2-65 mm / neželezné kovy / plexisklo
  • Použitelná délka: 106 mm
  • Popis produktu: Odolné proti rozbití při dlouhé životnosti
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,8 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka