5 pilových listů ″metal premium″ 106/1,1 mm

Č. pol.: 623978000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623978000
EAN/GTIN 4007430439949
Číslo výrobcu 623978000

Popis

Popis:

  • Odolnost proti zlomení s dlouhou životností

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 318 AF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 1-3 mm / sendvičové materiály 2-65 mm / neželezné kovy / plexisklo
  • Použitelná délka: 106 mm
  • Popis produktu: Odolné proti rozbití při dlouhé životnosti
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,1 mm