5 pilových listů ″metal premium″ 51/ 2,0 mm

Č. pol.: 623973000
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623973000
EAN/GTIN 4007430408808
Číslo výrobcu 623973000

Popis

Popis:

  • Odolnost proti zlomení s dlouhou životností

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 118 BF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 2,5-6 mm / neželezné kovy
  • Použitelná délka: 51 mm
  • Popis produktu: Odolné proti rozbití při dlouhé životnosti
  • Prodejní jednotka: 5
  • zubů rozteč: 2,0

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.