Popis:
Vhodný zejména pro použití v automobilovém průmyslu
Otočný o 180°, s aretací kloubu
Se snadno uchopitelným kovovým vyměňovacím kotoučem, jemně ozubeným (72 zubů) a robustním
Výsuvný úhel 5°
Nesklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení
Max. Krouticí moment 200 N-m
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Počet zubů: 72
- Typ zámku: Kulový uzávěr
- Točivý moment (max.) [Nm]: 200 Nm
- Celková šířka [mm]: 38 mm
- Celková výška [mm]: 33 mm
- Celková délka [mm]: 285 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 33,5 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 5 °
- Typ spínání: Spínací kotouč
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez