100 pilových listů ″na čisté dřevo″ 74/ 4,0 mm

Č. pol.: 623704000
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
    Druh produktu Pílové listy pre dierovky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 623704000
    EAN/GTIN 4007430165626
    Číslo výrobcu 623704000

    Popis

    Popis:

    • Rychle, čistě a s přesnými úhly

    Charakteristika:

    • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
    • Tloušťka: 1,5 mm
    • Odpovídá typu Bosch: T 101 D.
    • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / truhlářské desky 10-45 mm / dřevovláknitá deska 10-45 mm / pro čisté řezy
    • Použitelná délka: 74 mm
    • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
    • Prodejní jednotka: 100
    • Rozteč zubů: 4,0 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka