25 pilových listů ″základní kov″ 51/ 1,2 mm

Č. pol.: 623692000
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
    Druh produktu Pílové listy pre dierovky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 623692000
    EAN/GTIN 4007430440808
    Číslo výrobcu 623692000

    Popis

    Popis:

    • Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje

    Charakteristika:

    • Verze: Frézovaná / vlnitá
    • Tloušťka: 1 mm
    • Odpovídá typu Bosch: T 118 A.
    • Materiál: HSS
    • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 1-3 mm / neželezné kovy
    • Použitelná délka: 51 mm
    • Popis produktu: Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje
    • Prodejní jednotka: 25
    • rozteč zubů: 1,2 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka