5 pilových listů ″základní dřevo″ 74/ 3,0 mm

Č. pol.: 623632000
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623632000
EAN/GTIN 4007430407375
Číslo výrobcu 623632000

Popis

Popis:

  • Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / kuželová
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 111 C.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Tvrdé dřevo / měkké dřevo / plasty 4-50 mm / pro rychlé a hrubé řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 3,0 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka