Univerzálny kľúč JointKey Quadro 1

Č. pol.: 623625 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu JointKey Quadro
Celková dĺžka 130 mm
Výstupný profil 4-hranný nástrčný kľúč; 3-hranný nástrčný kľúč; Kľúč s dvojitým ozubením; 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Kľúč pre rozvádzač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623625 1
EAN/GTIN 4003773084389
Číslo výrobcu 00 11 06 V04

Popis

Prevedenie:

Praktický univerzálny kľúč s otočnými vložkami zo zinkovej tlakovej liatiny. Otočné ramená a konektory vyrobené z plastu. Celkovo je možné polohovať osem rôznych uzamykacích hláv (celkom 10 rôznych zámok). Dá sa použiť ako T rukoväť alebo ako kompaktný zásuvný variant. 1/4-palcové uchytenie nástrčného kľúča vám umožňuje ľahko zasunúť a držať 1/4-palcové uchytenia nástrčného kľúča.

Výhoda:

  • 10 rôznych spôsobov uzamknutia
  • Výkyvné ramená sú vždy otočné o 360°
  • Označenia spôsobov uzamknutia sú priamo na kľúči

Použitie:

V oblastiach: kúrenie, vzduchotechnika, sanitárna technika a technika budov.

Vhodné pro:

Štvorhran 5; 6 –7; 8 – 9 mm, 1/4-palcové uchytenie nástrčného kľúča, uchytenie bitov 1/4-palcové, trojhran 5 – 6; 6 – 7; 8 – 9 mm, dvojité ozubenie ⌀ 3 – 5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.