Ceruzkový kľúč pre skrine rozvádzačov

Č. pol.: 623620
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 145 mm
Výstupný profil 4-hranný nástrčný kľúč; 3-hranný nástrčný kľúč; Kľúč s dvojitým ozubením; 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Kľúč pre rozvádzač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623620
EAN/GTIN 4003773063018
Číslo výrobcu 00 11 07

Popis

Prevedenie:

Praktický kľúč od skriňového rozvádzača v tvare kolíka. Po vyklopení držiaka kľúča je možné použiť 4 rôzne profily kľúča. Plastové telo, funkčné diely zo zinku odlievaného pod tlakom.

Použitie:

Pre rozvodové skrine, uzatváracie ventily a sieťové rozvádzače.

Vhodné pro:

Štvorhran 5; 6; 8 mm, trojhran 9 mm, ⌀ dvojitého ozubenia 3 – 5 mm, 1/4-palcový bitový upínač s magnetom, krížová drážka PH2, drážka 1,2×7 mm a na Torx® TX20 a TX25.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka