Popis:
Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, broušená, chromovaná.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
- Délka vložky: 32,0 mm
- Ø vložky 1: 29,7 mm
- Ø zasunutí 2: 26,3 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 14,5 mm
- Celková šířka [mm]: 30 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 32 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: broušené, chromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez