10 brusných pásů 90x100 mm, P 60, ZK

Č. pol.: 623473000
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
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623473000
EAN/GTIN 4007430148025
Číslo výrobcu 623473000
Číslo L L01750 773

Popis

Popis:

  • Materiál: zirkonový korund pro zrnitost P 40, 60, 80, 120
  • Materiál: normální korund pro zrnitost P 220 (623476000)
  • Vhodné pro celé odvětví kovů i pro nerezové oceli
  • Pro odstraňování škrábanců a broušení svárů
  • Pouze v kombinaci s rozpěrným válcem 623470000
  • Maximální pracovní rychlost: 30 m/s; doporučená: 20 m/s.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Velikost zrna: P 60
  • Prodejní jednotka: 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka