Frézovací koruna SDS-max 80 x 990 mm

Č. pol.: 623382000
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
80 mm
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623382000
EAN/GTIN 4007430098092
Číslo výrobcu 623382000
Číslo L L01760 165

Popis

Popis:

  • Optimalizovaný středicí vrták se 3 břity pro maximální vhodnost pro armování
  • Konicky tvarovaná stopka pro optimální přenos úderů a vrtání s nízkými vibracemi
  • 3 velkoobjemové spirály pro rychlý postup vrtání a rychlejší odvod prachu z vrtáku
  • Ideální pro vrtání do tvrdých materiálů.

Charakteristika:

  • Průměr: 80 mm
  • Celková délka: 990 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka