Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Pro 4 / 32 x 520 mm

Č. pol.: 623341000
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 623341000
    EAN/GTIN 4007430437976
    Číslo výrobcu 623341000

    Popis

    Popis:

    • Bezkonkurenční destrukční síla: extrémně robustní a agresivní S-čepel z plného karbidu
    • Stále dlouhá životnost: krátká hlava s velkoobjemovými prachovými kanálky pro odvod prachu z vrtáku bez tření. Minimální tvorba tepla
    • Nejvyšší rychlost vrtání: šikmé sekundární břity pro agresivní postup vrtání
    • Optimální centrování: aktivní centrovací hrot pro optimální vedení při vrtání do betonu a železobetonu
    • Přesné průměry vrtaných otvorů: inovativní značka opotřebení (slouží jako indikátor přesnosti rozměrů)
    • Kontrola vibrací: optimalizované hodnoty vibrací - ideální pro nejnáročnější požadavky na stavbě
    • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 400 mm
    • Průměr: 32 mm
    • Celková délka: 520 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka