Opěrný talíř 147 mm M 14

Č. pol.: 623288000
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623288000
EAN/GTIN 4007430126450
Číslo výrobcu 623288000
Číslo L L01750 1691

Popis

Popis:

  • S upevněním na suchý zip; pro uchycení lešticího a brusného příslušenství; maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 12 mm
  • Průměr: 147 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 10000 /min
  • Popis produktu: S přilnavostí háku a smyčky; pro držení leštícího a brusného příslušenství; maximální pracovní rychlost: 80 m /s.
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka