Vrták pro vrtací kladivo SDS-max P4P / 32 x 520 mm

Č. pol.: 623264000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623264000
EAN/GTIN 4061792156968
Číslo výrobcu 623264000

Popis

Popis:

  • Extrémně robustní a agresivní vrtací hlava z plného karbidu, 4břitá pro mimořádnou životnost a odolnost při vrtání do železobetonu
  • Značka opotřebení na obou stranách hlavní desky slouží jako indikátor pro vyhodnocení rozměrové přesnosti otvorů pro hmoždinky.
  • Geometrie 4-šroubovice zajišťuje nízkovibrační chování při vrtání a nízké opotřebení šroubovice
  • 90° středicí hrot pro přesné bodové vrtání a malé odlamování na okraji vrtaného otvoru
  • Ideální pro použití v železobetonu a tvrdém přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 400 mm
  • Průměr: 32 mm
  • Celková délka: 520 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka