Vrták pro vrtací kladivo SDS-max P4P / 14 x 340 mm

Č. pol.: 623212000
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 623212000
    EAN/GTIN 4061792156562
    Číslo výrobcu 623212000

    Popis

    Popis:

    • Extrémně robustní a agresivní vrtací hlava z plného karbidu, 4břitá pro mimořádnou životnost a odolnost při vrtání do železobetonu
    • Značka opotřebení na obou stranách hlavní desky slouží jako indikátor pro vyhodnocení rozměrové přesnosti otvorů pro hmoždinky.
    • Geometrie 4-šroubovice zajišťuje nízkovibrační chování při vrtání a nízké opotřebení šroubovice
    • 90° středicí hrot pro přesné bodové vrtání a malé odlamování na okraji vrtaného otvoru
    • Ideální pro použití v železobetonu a tvrdém přírodním kameni.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 200 mm
    • Průměr: 14 mm
    • Celková délka: 340 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka