4hranný nástrčný kľúč 19

Č. pol.: 623200 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 904
Označenie výrobcu DIN 904
Rozmer cez steny 19 mm
Norma DIN 904
Dĺžka stopky 200 mm
⌀ hlavy 36 mm
Výstupný profil 4-hranný nástrčný kľúč
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623200 19
EAN/GTIN 4020772041779
Číslo výrobcu 41772

Popis

Prevedenie:

Kalená stopka; pevná priečna rukoväť.
S vnútornýmštvorhranom.

Norma:

DIN 904

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka