Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Classic / 30 x 570 mm

Č. pol.: 623129000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623129000
EAN/GTIN 4061792157125
Číslo výrobcu 623129000
Číslo L L01750 758

Popis

Popis:

  • Vrták SDS-max s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
  • 4 břity, vakuově pájené a kalené pro dlouhou životnost
  • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
  • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Pro použití do betonu, zdiva, přírodního kamene.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 440 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 570 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka