Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Classic / 24 x 540 mm

Č. pol.: 623124000
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 623124000
    EAN/GTIN 4061792157095
    Číslo výrobcu 623124000
    Číslo L L01750 1188

    Popis

    Popis:

    • Vrták SDS-max s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
    • 4 břity, vakuově pájené a kalené pro dlouhou životnost
    • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
    • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlé odstraňování vrtného prachu
    • Pro použití do betonu, zdiva, přírodního kamene.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 415 mm
    • Průměr: 24 mm
    • Celková délka: 540 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka