Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Classic / 20 x 340 mm

Č. pol.: 623120000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623120000
EAN/GTIN 4061792157163
Číslo výrobcu 623120000

Popis

Popis:

  • Vrták SDS-max s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
  • 4 břity, vakuově pájené a kalené pro dlouhou životnost
  • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
  • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Pro použití do betonu, zdiva, přírodního kamene.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 195 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 340 mm
  • Prodejní jednotka: 1