Vrták pro vrtací kladivo SDS-max Classic / 16 x 340 mm

Č. pol.: 623116000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623116000
EAN/GTIN 4061792157026
Číslo výrobcu 623116000
Číslo L L01750 1269

Popis

Popis:

  • Vrták SDS-max s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
  • 4 břity, vakuově pájené a kalené pro dlouhou životnost
  • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
  • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Pro použití do betonu, zdiva, přírodního kamene.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 195 mm
  • Průměr: 16 mm
  • Celková délka: 340 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.