Popis:
Provedení podle DIN 3119, ISO 6788
Pro nákladní automobily, zemědělské stroje, traktory a průmyslové aplikace
Vanadiová ocel 31CrV3
Šedá prášková barva
Šestihranný za tepla kovaný
Přílba typická pro křížové klíče GEDORE zvětšuje svařovací plochu
Pevný spoj drží i při extrémním zatížení
Rozměry: 750 x 750 mm.
Charakteristika:
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Vkládací Ø [mm]: 34,5 mm x 45,0 mm x 38,5 mm x 26,0 mm
- Ø vložky 1: 34,5 mm
- Ø zasunutí 2: 45,0 mm
- Vložení-Ø 3: 38,5 mm
- Vložení-Ø 4: 26,0 mm
- Celková šířka [mm]: 750 mm
- Celková výška [mm]: 46 mm
- Celková délka [mm]: 755 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: s šedým práškovým nástřikem
- Šířka napříč plochami [mm]: 24 x 27 x 32
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 27
- Šířka napříč plochami 3 [mm]: 32
- Šířka napříč plochami 4 [AF]: 3/4
- Použití/aplikace: Pro nákladní automobily, zemědělské stroje, traktory a průmyslové použití
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez