Křížový klíč 27 x 30 x 32 x 33 mm 750 x 750 mm

Č. pol.: 6228930
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6228930
EAN/GTIN 4010886622896
Číslo výrobcu 6228930
Číslo L L60160 5325

Popis

Popis:

Pro nákladní automobily a těžké stroje
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Soustružený středový díl, obzvláště stabilní
Rozměry: 750 x 750 mm

Charakteristika:

  • Vkládací Ø [mm]: 40,0 mm x 44,0 mm x 46,0 mm x 46,0 mm
  • Ø vložky 1: 40,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Vložení-Ø 3: 46,0 mm
  • Vložení-Ø 4: 46,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 750 mm
  • Celková výška [mm]: 47 mm
  • Celková délka [mm]: 755 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 x 30 x 32 x 33
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 3 [mm]: 32
  • Šířka napříč plochami 4 [mm]: 33
  • Použití/aplikace: Pro nákladní automobily a těžké stroje
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka