Nástrčný klíč 1/4″ UD profil 14 mm

Č. pol.: 6226720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6226720
    EAN/GTIN 4010886622674
    Číslo výrobcu 6226720

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
    Chromvanadová ocel, matně chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Délka vložky: 25,0 mm
    • Ø vložky 1: 19,7 mm
    • Ø zasunutí 2: 18,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 11,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 20 mm
    • Celková výška [mm]: 20 mm
    • Celková délka [mm]: 25 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka