Nástrčkový kľúč s T-rúčkou, dĺžka čepele 200 mm 14

Č. pol.: 622601 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 14 mm
    Celková dĺžka 275 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 622601 14
    EAN/GTIN 7610733291267
    Číslo výrobcu 1202.14-230

    Popis

    Prevedenie:

    Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča.
    Ergonomicky tvarovaná rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka