Klíč na kola, nákladní, šestihranný 30 x 32 mm

Č. pol.: 6225910
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6225910
EAN/GTIN 4010886622599
Číslo výrobcu 6225910
Číslo L L60160 4697

Popis

Popis:

S velkou hloubkou hlavy pro vyčnívající šrouby, bez otočného čepu
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Otočný čep 27 D objednávejte samostatně

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 34,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 44 mm
  • Hlava-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: 1.3/16″ x 1.1/4″
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 x 32
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.3/16″
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 2 [AF]: 1.1/4″
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka