Súprava nástrčných kľúčov plne izolované podľa VDE, Počet kľúčov: 5

Č. pol.: 622510 5
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SoftFinish® electric
Počet kľúčov 5
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 622510 5
Kopírovať
EAN/GTIN 4010995228200
Kopírovať
Číslo výrobcu 22820
Kopírovať
Výrobca Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Prevedenie:

Viaczložková rukoväť s ergonomickým dizajnom s ochranou proti odvaleniu. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, brunovaná. Dlhé vyhotovenie; hlbšia 6-hranná hlava kľúča pre vyčnievajúce čapy.
Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Použitie: Na prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická viaczložková rukoväť s ochranou proti odvaleniu, čepeľou z chróm-vanádiovej ocele, brunované, plne izolované.

Obsah:

po 1 ks c. 622500: Veľ. 7; 8; 9; 10; 13

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka