{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 395 HO | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Celková dĺžka | 202 mm | |
Dĺžka čepele | 90 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622450 13 | |
EAN/GTIN | 4013288108357 | |
Číslo výrobcu | 05029466001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč s dutým hriadeľom s rukoväťou Kraftform, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 202 mm | 185 mm | 382 mm |
Označenie výrobcu | 395 HO | ||
Dĺžka čepele | 90 mm | 65 mm | 350 mm |
Rozmer cez steny | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |