Nástrčný klíč s 1/2″ šestihrannou hlavicí 6 mm

Č. pol.: 6224000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6224000
EAN/GTIN 4010886622407
Číslo výrobcu 6224000
Číslo L L60160 2851

Popis

Popis:

Strojově ovládané
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, mangan-fosfátová.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Ø vložky 1: 25,0 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 9,0 mm
  • Celková délka [mm]: 44 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka