Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 5,5 x 7 mm

Č. pol.: 6222810
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6222810
    EAN/GTIN 4010886622285
    Číslo výrobcu 6222810

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
    S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
    S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
    *Nestandardizováno.

    Charakteristika:

    • 26 D: 6
    • Hloubka zasunutí 1: 5,0 mm
    • Hloubka zasunutí 2: 6,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 11 mm
    • Celková výška [mm]: 11 mm
    • Celková délka [mm]: 111 mm
    • Materiál: C35
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 5,5 x 7
    • 1000 V izolovaný: bez
    • 26 RS: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka