{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4 mm | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
Dĺžka čepele | 70 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál Držadlo | Haptoprene | |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622150 4 | |
Číslo výrobcu | 622150 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Rozmer cez steny: 4mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
6,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 150 mm | 212 mm | 152 mm |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | ||
Dĺžka čepele | 70 mm | 125 mm | 65 mm |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | ||
Rozmer cez steny | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |