Nástrčný nástavec na kolo nákladního automobilu šestihranný 27 x 32 mm

Č. pol.: 6220010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6220010
EAN/GTIN 4010886622001
Číslo výrobcu 6220010
Číslo L L60160 5082

Popis

Popis:

S velkou hloubkou hlavy pro vyčnívající šrouby, bez otočného čepu
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Otočný čep 27 D objednávejte samostatně

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 34,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Hlava-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 x 32
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka